- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 変換 m4 m6のおすすめ人気ランキング
変換 m4 m6のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新242件の「変換 m4 m6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M4 M6 ネジ 変換」、「ネジ m5 m6 変換」、「ねじサイズ変換」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
材質
ステンレス
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)
-
寸法T(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS303Cu)
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ